Motion
105-1096-006
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 2000 - Rueda, desplazamiento geométrico máx. 393.8 cm3/r, presión de funcionamiento máxima 2250 psi
Artículo MI #00822954
No. Fabricante 105-1096-006
Precio1,612.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 2000 - Rueda, desplazamiento geométrico máx. 393.8 cm3/r, presión de funcionamiento máxima 2250 psi
Artículo MI #00822954
No. Fabricante 105-1096-006

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,612.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 105-1096
  • Diseño de tres zonas para una vida útil más larga y una verdadera bidireccionalidad
  • Cojinetes que cumplen con los más altos estándares de la industria
  • Opciones para optimizar el rendimiento en cada aplicación
  • Opción de válvula de alivio de cruce integrada
  • Brida de cuatro pernos: rueda con piloto de 4-1/4"

Especificaciones

  • Serie
    2000 - Rueda
  • Desplazamiento
    24.03 pulg.3/r
  • Presión máxima de funcionamiento
    2250 psi
  • Par continuo
    6859 pulg.
  • RPM Máx.
    191 rpm
  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de eje
    Estriado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Tamaño del eje de salida
    1-1/4 en 14T Spline
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Altura total
    5.28 pulg.
  • Longitud total
    9.11 pulg.
  • Ancho general
    5.28 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de labio único
  • Tamaño de la conexión de drenaje
    .4375-20 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -4
  • Descripción de la clasificación de la operación
    Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Anillo de equilibrado de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 8915-000 - 1
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 61258-000 - 1
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 006 - Se requiere 21371-008 - 1
  • Válvula de accionamiento de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 8433-000 - 1
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 006 - Se requiere 21625-008 - 1
  • Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 21578-003 - 1
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 14384-014 - 4
  • Kit de eje de salida y cojinete Rplc
    Diseño 006 - Se requiere 21618-004 - 1
  • Pasador de repuesto para anillo de equilibrado
    Diseño 006 - Se requiere 14351-000 - 2
  • Válvula de placa de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 22134-000 - 1
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 21564-001 - 1
  • Válvula de repuesto vendida por separado
    Diseño 006 - Se requiere 21466-000 - 1
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 61263-000 - 1
  • Lugar de desgaste de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 22102-000 - 1
  • Pasador de repuesto para anillo de equilibrado
    Diseño 006 - Se requiere 14351-000 - 2
  • Brida de montaje real
    Brida 4-Bolt - Rueda - Con 4-1/4 pulg. Diám. piloto
  • Eje de salida real
    Spline
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Presión intermitente
    170 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • RPM máximas-Continuo
    908 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 4.25 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo