Serie
2000 - Rueda
Desplazamiento
4.92 pulg.3/r
Tipo de eje
Recto
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Tamaño del eje de salida
32 mm recto - Llave recta
Altura total
5.28 pulg.
Longitud total
6.97 pulg.
Ancho general
5.28 pulg.
Tipo de sello
Estándar
Tamaño de la conexión de drenaje
G 1/4 Tubo estándar británico
Descripción de la clasificación de la operación
Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
Orientación del puerto
Puertos escalonados
Anillo de equilibrado de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 8915-000 - 1
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 61258-000 - 1
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 - Se requiere 21371-009 - 1
Válvula de accionamiento de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 8433-000 - 1
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 - Se requiere 21625-001 - 1
Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 21578-003 - 1
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 14384-004 - 4
Kit de eje de salida y cojinete Rplc
Diseño 006 - Se requiere 21618-023 - 1
Pasador de repuesto para anillo de equilibrado
Diseño 006 - Se requiere 14351-000 - 2
Válvula de placa de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 22134-000 - 1
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 21564-007 - 1
Válvula de repuesto vendida por separado
Diseño 006 - Se requiere 21466-000 - 1
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 61263-000 - 1
Lugar de desgaste de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 22102-000 - 1
Pasador de repuesto para anillo de equilibrado
Diseño 006 - Se requiere 14351-000 - 2
Brida de montaje real
Brida 4-Bolt - Rueda - Con 4-1/4 pulg. Diám. piloto
Eje de salida real
Recto
Tipo de puerto real
Puertos rectos Thd G 1/2 BSP - Puertos escalonados
Caudal continuo
75 l/min
Presión intermitente
310 bar
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
RPM máximas-Continuo
576 rpm
Configuración de puertos
Puertos rectos Thd G 1/2 BSP - Puertos escalonados
Tipo de montaje
Brida 4-Bolt - Piloto de 4.25 pulg.