Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoFCP21
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Diámetro mín. del orificio1/4 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1/4 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorPOM
- UPC_NO781711548950
- Diámetro interno1/4 x 1/4 pulg.
- Diámetro exterior0.5781 pulg.
- Longitud total del acoplamiento0.9375 pulg.
- RPM Máx.1750 rpm
- Longitud a través del orificio0.6875 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieFCP
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoAcoplamientos de mordaza completos