Descripción general
- El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía
Especificaciones
- Serie2000 - Rueda
- Desplazamiento18.71 pulg.3/r
- Tipo de ejeCono
- Altura total5.28 pulg.
- Longitud total8.47 pulg.
- Ancho general5.28 pulg.
- Tipo de selloEstándar
- Brida de montaje realRueda, perno 4 ; 108.0 [4.25] diám. piloto 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 147.6 [5.81] Círculo de pernos. 127 [5.00] Diám. Piloto de montaje trasero
- Eje de salida realCono
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo75 l/min
- Presión intermitente240 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo246 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 4.25 pulg. (piloto trasero de 5 pulg.)