Motion
3807
Sello de aceite de labio único - Sólido, 0.375 pulg. de diámetro del eje, 1.124 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, diseño CRW5 , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #00823549
No. Fabricante 3807
Precio27.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio único - Sólido, 0.375 pulg. de diámetro del eje, 1.124 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, diseño CRW5 , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #00823549
No. Fabricante 3807
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
Su precio$27.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3807 SELLO DE ACEITE
  • Los sellos Wave CRW5 y CRWA5 están diseñados para soportar diferenciales de presión moderados
  • SKF El sello de reborde Wave tiene un diámetro exterior de metal y ofrece la tasa de bomba más alta de la industria
  • El movimiento sinusoidal de este sello genera hasta un 30 % menos de calor y un 20 % menos de fricción

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    0.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.124 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Tipo de diseño
    CRW5
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio ondulado
  • Número de labios
    1
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tolerancia a la presión
    50 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311002837
  • Anillas en V compatibles
    400100;400101;400104;400105
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, labio SKF WAVE, presión
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Bombas, cajas de cambios
  • Peso
    0.04 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo