Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
03BCP503EX

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 5-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00823987
No. Fabricante 03BCP503EX

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
03BCP503EX BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Diámetro interno
    5-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 19.5000 a 21.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    9.0000 pulg.
  • Longitud total
    24.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • Altura total
    19.0000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Ancho de la base
    7.0000 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho general
    9.0625 pulg.
  • Tipo de sello
    Laberinto de labios triple
  • Capacidad de carga dinámica radial
    204600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    240500 lbf
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 212 °F
  • Tamaño del perno
    1.2500 pulg.
  • Serie
    03
  • Cojinete de repuesto
    03BC503EX
  • Peso
    490 lb
  • Material de la jaula
    Aluminio
  • RPM Máx.
    1340 rpm
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo