Descripción general
- Construcción en acero.
- Tornillos de ajuste chapados en cadmio.
- Garantía de 1 año
Especificaciones
- Tipo de componente de montajeBase de montaje del motor
- Tamaños de estructura NEMA48-145T
- Configuración de montajeParte superior
- Longitud total de la base del motor12.0000 pulg.
- Ancho total de la base del motor6.7500 pulg.
- Altura total1.6875 pulg.
- Ancho general7.8438 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos7.0000 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos10.0000 pulg.
- MaterialAcero
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1025014
- Peso7.14 lb