Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR 105-1080
- El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía
Especificaciones
- Serie2000 - Rueda
- Desplazamiento6.20 pulg.3/r
- Tipo de ejeEstriado
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Tamaño del eje de salida1-1/4 en 14T Spline
- Altura total5.28 pulg.
- Longitud total7.16 pulg.
- Ancho general5.28 pulg.
- Tipo de selloEstándar
- Tamaño de la conexión de drenaje.4375-20 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -4
- Descripción de la clasificación de la operaciónClasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Anillo de equilibrado de repuestoDiseño 006 - Se requiere 8915-000 - 1
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 006 - Se requiere 61258-000 - 1
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 006 - Se requiere 21371-010 - 1
- Válvula de accionamiento de repuestoDiseño 006 - Se requiere 8433-000 - 1
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 006 - Se requiere 21625-002 - 1
- Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuestoDiseño 006 - Se requiere 21578-003 - 1
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuestoDiseño 006 - Se requiere 14384-006 - 4
- Kit de eje de salida y cojinete RplcDiseño 006 - Se requiere 21618-004 - 1
- Pasador de repuesto para anillo de equilibradoDiseño 006 - Se requiere 14351-000 - 2
- Válvula de placa de repuestoDiseño 006 - Se requiere 22134-000 - 1
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 006 - Se requiere 21564-002 - 1
- Válvula de repuesto vendida por separadoDiseño 006 - Se requiere 21466-000 - 1
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 006 - Se requiere 61263-000 - 1
- Lugar de desgaste de repuestoDiseño 006 - Se requiere 22102-000 - 1
- Pasador de repuesto para anillo de equilibradoDiseño 006 - Se requiere 14351-000 - 2
- Brida de montaje realBrida 4-Bolt - Rueda - Con 4-1/4 pulg. Diám. piloto
- Eje de salida realSpline
- Tipo de puerto realPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos orientados 180 grados entre sí
- Caudal continuo75 l/min
- Presión intermitente310 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo477 rpm
- Configuración de puertosPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos orientados 180 grados entre sí
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 4.25 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad