106-1033-006
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 2000 - Sin cojinetes, desplazamiento geométrico máx. 158.1 cm3/r
Artículo MI #00825144
No. Fabricante 106-1033-006
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 2000 - Sin cojinetes, desplazamiento geométrico máx. 158.1 cm3/r
Artículo MI #00825144
No. Fabricante 106-1033-006
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 106-1033
  • El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía

Especificaciones

  • Serie
    2000 - Sin cojinetes
  • Desplazamiento
    9.65 pulg.3/r
  • Tipo de eje
    Sin cojinetes
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Tamaño del eje de salida
    Ninguno - Sin cojinetes
  • Altura total
    4.69 pulg.
  • Longitud total
    5.47 pulg.
  • Ancho general
    4.69 pulg.
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Tamaño de la conexión de drenaje
    .4375-20 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -4
  • Descripción de la clasificación de la operación
    Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Anillo de equilibrado de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 8915-000 - 1
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 61259-000 - 1
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 006 - Se requiere 21371-004 - 1
  • Válvula de accionamiento de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 8433-000 - 1
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 006 - Se requiere 21625-004 - 1
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 14384-003 - 4
  • Pasador de repuesto para anillo de equilibrado
    Diseño 006 - Se requiere 14351-000 - 2
  • Válvula de placa de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 22134-000 - 1
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 21564-002 - 1
  • Válvula de repuesto vendida por separado
    Diseño 006 - Se requiere 21466-000 - 1
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 61261-000 - 1
  • Lugar de desgaste de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 22102-000 - 1
  • Pasador de repuesto para anillo de equilibrado
    Diseño 006 - Se requiere 14351-000 - 2
  • Brida de montaje real
    Brida 4-Bolt - Sin cojinetes - Con 4 pulg. Diám. piloto
  • Eje de salida real
    Sin cojinetes
  • Tipo de puerto real
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos orientados 180 grados entre sí
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Presión intermitente
    260 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • RPM máximas-Continuo
    308 rpm
  • Configuración de puertos
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos orientados 180 grados entre sí
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo