Motion
31022

Trico
31022

31022
Artículo MI #00825371
No. Fabricante 31022
Precio264.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Trico
31022

31022
Artículo MI #00825371
No. Fabricante 31022
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
Su precio$264.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
31022 NAS 2 OZ OILER-1/4 VISTA

Especificaciones

  • Tipo
    Mecha
  • Tipo de lubricante
    Aceite
  • Número de salidas
    1
  • Material del recipiente
    Plástico butirato
  • Capacidad
    2 oz
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Tamaño de la rosca de salida
    1/4 pulg.
  • Tipo de rosca de salida
    NPT
  • Diámetro
    1-15/16 pulg.
  • Altura
    2-7/16 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +165 °F
  • Material de los componentes
    Latón/Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo