Serie
4000 - Estándar
Desplazamiento
6.70 pulg.3/r
Tipo de eje
Cono
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Tamaño del eje de salida
1-5/8 pulg. cónico - Llave recta - Tuerca hexagonal ranurada
Altura total
4.72 pulg.
Longitud total
11.20 pulg.
Ancho general
4.72 pulg.
Tipo de sello
Estándar
Tamaño de la conexión de drenaje
.4375-20 Unf-2b Tamaño de puerto de junta tórica -4 con válvula de retención
Descripción de la clasificación de la operación
Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
Orientación del puerto
Puertos escalonados
Anillo de equilibrado de repuesto
006 Diseño -21316-000 1 requerido
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 006 - Kit de sello trasero 61234-000, diseño 006 - Kit de sello de eje 61281-000 - 1 requerido cada uno
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 - Se requiere 21372-001 - 1
Válvula de accionamiento de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 8510-000 - 1
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 - Se requiere 8464-001 - 1
Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 23170-002 - 1
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 16292-100 - 8
Brida de montaje de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 23171-002 - 1
Kit de eje de salida y cojinete Rplc
Diseño 006 - Se requiere 23310-002 - 1
Válvula de placa de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 8504-000 - 1
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 23382-002 - 1
Válvula de repuesto vendida por separado
Diseño 006 - Se requiere 8500-000 - 1
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 61248-000 - 1
Brida de montaje real
Brida 4-Bolt - Sae B - Con 4 pulg. Diám. piloto
Eje de salida real
Cono
Tipo de puerto real
19.05 [.750] 4 Puertos escalonados con brida dividida de perno Serie de presión estándar (código 61)
Caudal continuo
75 l/min
Presión intermitente
310 bar
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
RPM máximas-Continuo
697 rpm
Configuración de puertos
19.05 [.750] 4 Puertos escalonados con brida dividida de perno Serie de presión estándar (código 61)
Tipo de montaje
Brida 4-Bolt - Piloto de 4 pulg. - SAE B