Serie
4000 - Estándar
Desplazamiento
12.54 pulg.3/r
Presión máxima de funcionamiento
2750 psi
Par continuo
8231 pulg.
RPM Máx.
239 rpm
Tamaño del puerto del motor
7/16–20 UNF-2B
Tipo de puerto del motor
Junta tórica de rosca recta SAE
Tipo de eje
Estriado
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Tamaño del eje de salida
1-1/4 en 14T Spline
Caudal máximo
25 gpm
Altura total
4.72 pulg.
Longitud total
11.69 pulg.
Ancho general
4.72 pulg.
Tipo de sello
Sello de labio único
Tamaño de la conexión de drenaje
.4375-20 Unf-2b Tamaño de puerto de junta tórica -4 con válvula de retención
Descripción de la clasificación de la operación
Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
Orientación del puerto
Puertos escalonados
Anillo de equilibrado de repuesto
006 Diseño -21316-000 1 requerido
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 006 - Kit de sello trasero 61234-000, diseño 006 - Kit de sello de eje 61281-000 - 1 requerido cada uno
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 - Se requiere 21372-004 - 1
Válvula de accionamiento de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 8510-000 - 1
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 - Se requiere 8464-004 - 1
Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 23170-002 - 1
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 16292-100 - 8
Brida de montaje de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 23171-002 - 1
Kit de eje de salida y cojinete Rplc
Diseño 006 - Se requiere 23310-003 - 1
Válvula de placa de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 8504-000 - 1
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 23382-002 - 1
Válvula de repuesto vendida por separado
Diseño 006 - Se requiere 8500-000 - 1
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 61248-000 - 1
Brida de montaje real
Brida 4-Bolt - Sae B - Con 4 pulg. Diám. piloto
Eje de salida real
Spline
Tipo de puerto real
19.05 [.750] 4 Puertos escalonados con brida dividida de perno Serie de presión estándar (código 61)
Caudal continuo
95 l/min
Presión intermitente
260 bar
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
RPM máximas-Continuo
239 rpm
Configuración de puertos
19.05 [.750] 4 Puertos escalonados con brida dividida de perno Serie de presión estándar (código 61)
Tipo de montaje
Brida 4-Bolt - Piloto de 4 pulg. - SAE B