Serie
4000 - Estándar
Desplazamiento
19.03 pulg.3/r
Par continuo
7523 pulg.
RPM Máx.
303 rpm
Tamaño del puerto del motor
1-1/16–12 UNF-2B
Tipo de puerto del motor
Junta tórica de rosca recta SAE
Tipo de eje
Recto
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Tamaño del eje de salida
Llave recta de 1-1/4 pulg.
Caudal máximo
25 gpm
Altura total
5.84 pulg.
Longitud total
11.69 pulg.
Ancho general
5.84 pulg.
Tipo de sello
Estándar
Tamaño de la conexión de drenaje
.4375-20 Unf-2b Tamaño de puerto de junta tórica -4 con válvula de retención
Descripción de la clasificación de la operación
Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
Orientación del puerto
Puertos escalonados
Anillo de equilibrado de repuesto
006 Diseño -21316-000 1 requerido
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 006 - Kit de sello trasero 61234-000, diseño 006 - Kit de sello de eje 61281-000 - 1 requerido cada uno
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 - Se requiere 21372-004 - 1
Válvula de accionamiento de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 8510-000 - 1
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 - Se requiere 8464-006 - 1
Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 23170-002 - 1
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 16292-100 - 8
Brida de montaje de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 23171-002 - 1
Kit de eje de salida y cojinete Rplc
Diseño 006 - Se requiere 23310-001 - 1
Válvula de placa de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 8504-000 - 1
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 23382-003 - 1
Válvula de repuesto vendida por separado
Diseño 006 - Se requiere 8500-000 - 1
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 61248-000 - 1
Brida de montaje real
Brida 4-Bolt - Sae B - Con 4 pulg. Diám. piloto
Eje de salida real
Recto
Tipo de puerto real
Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
Caudal continuo
95 l/min
Presión intermitente
260 bar
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
RPM máximas-Continuo
239 rpm
Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
De -34°C a 82 °C
Configuración de puertos
Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
Tipo de montaje
Brida 4-Bolt - Piloto de 4 pulg. - SAE B