Motion
109-1107-006
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 4000 - Estándar, desplazamiento geométrico máx. 109.8 cm3/r, presión de funcionamiento máxima 3000 psi
Artículo MI #00825688
No. Fabricante 109-1107-006
Precio2,518.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 4000 - Estándar, desplazamiento geométrico máx. 109.8 cm3/r, presión de funcionamiento máxima 3000 psi
Artículo MI #00825688
No. Fabricante 109-1107-006
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
Precio2,518.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 109-1107
  • El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía

Especificaciones

  • Serie
    4000 - Estándar
  • Desplazamiento
    6.70 pulg.3/r
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Par continuo
    2832 pulg.
  • RPM Máx.
    697 rpm
  • Tamaño del puerto del motor
    7/16–20 UNF-2B
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de eje
    Con clave
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Tamaño del eje de salida
    1-5/8 pulg. cónico - Llave recta - Tuerca hexagonal ranurada
  • Caudal máximo
    25 gpm
  • Altura total
    4.72 pulg.
  • Longitud total
    11.20 pulg.
  • Ancho general
    4.72 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de labio único
  • Tamaño de la conexión de drenaje
    .4375-20 Unf-2b Tamaño de puerto de junta tórica -4 con válvula de retención
  • Descripción de la clasificación de la operación
    Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Anillo de equilibrado de repuesto
    006 Diseño -21316-000 1 requerido
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 006 - Kit de sello trasero 61234-000, diseño 006 - Kit de sello de eje 61281-000 - 1 requerido cada uno
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 006 - Se requiere 21372-001 - 1
  • Válvula de accionamiento de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 8510-000 - 1
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 006 - Se requiere 8464-001 - 1
  • Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 23170-002 - 1
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 16292-100 - 8
  • Brida de montaje de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 23171-002 - 1
  • Kit de eje de salida y cojinete Rplc
    Diseño 006 - Se requiere 23310-002 - 1
  • Válvula de placa de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 8504-000 - 1
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 23382-003 - 1
  • Válvula de repuesto vendida por separado
    Diseño 006 - Se requiere 8500-000 - 1
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 61248-000 - 1
  • Brida de montaje real
    Brida 4-Bolt - Sae B - Con 4 pulg. Diám. piloto
  • Eje de salida real
    Cono
  • Tipo de puerto real
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Presión intermitente
    310 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • RPM máximas-Continuo
    582 rpm
  • Configuración de puertos
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 4 pulg. - SAE B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo