Descripción general
- La brida del manguito de acoplamiento acepta casquillos divididos con llave perforados para el eje
Especificaciones
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento rígido
- Material de acoplamientoAcero para barras
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Longitud total2.8750 pulg.
- Capacidad de par1700 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteCS H
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289119691
- Peso1.68 libras, 1.65
- MaterialAcero para barras
- Longitud a través del orificio2.8750 pulg.
- Diámetro mín. del orificio3/8 pulg.
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación