Descripción general
- La brida del manguito de acoplamiento acepta casquillos divididos con llave perforados para el eje
Especificaciones
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento rígido
- Material de acoplamientoAcero para barras
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
- Capacidad de par5660 pulg.
- Tamaño del acoplamientoP1
- Número de catálogo del fabricanteCS P
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289249718
- Peso3.55 libras, 3.8
- MaterialAcero para barras
- Longitud a través del orificio4.2500 pulg.
- Diámetro mín. del orificio1/2 pulg.
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación