Descripción general
- La brida del manguito de acoplamiento acepta casquillos divididos con llave perforados para el eje
Especificaciones
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento rígido
- Material de acoplamientoAcero para barras
- Diámetro exterior4.3750 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Capacidad de par14600 pulg.
- Tamaño del acoplamientoQ1
- Número de catálogo del fabricanteCS Q
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289179749
- Peso9.78 libras, 9.4
- MaterialAcero para barras
- Longitud a través del orificio5.5000 pulg.
- Diámetro mín. del orificio3/4 pulg.
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación