Motion
L0040-035
Grasa multiusos: de uso general, a base de petróleo, composición de grasa espesada con calcio, grado 4 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente de cubo, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, máximo de +150 °F
Artículo MI #00826114
No. Fabricante L0040-035
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos: de uso general, a base de petróleo, composición de grasa espesada con calcio, grado 4 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente de cubo, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, máximo de +150 °F
Artículo MI #00826114
No. Fabricante L0040-035
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
N.o 115 35 LB PAIL
  • Lubricante ideal para bombas de agua
  • Ofrecen una película de larga duración para la protección en aplicaciones de trabajo ligero

Especificaciones

  • Aplicación
    Lubricante para bombas de agua
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    4
  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Tipo de base
    Calcio
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con calcio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Punto de caída
    99°C/210 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    Máximo de +150 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Altura total
    15 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    58
  • Número de Upc del fabricante
    089215504008
  • Peso
    38.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo