Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR 109-1204
- Diseño fiable y probado|Alta eficiencia|Opciones de protección medioambiental|Flexibilidad para diseñar este motor en un sistema|Opciones que se adaptan bien a aplicaciones difíciles
Especificaciones
- Serie4000 - Estándar
- Desplazamiento9.90 pulg.3/r
- Tipo de ejeEstriado
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Tamaño del eje de salida1-1/4 en 14T Spline
- Altura total4.72 pulg.
- Longitud total10.53 pulg.
- Ancho general4.72 pulg.
- Tipo de selloEstándar
- Tamaño de la conexión de drenaje.5625-18 Unf-2b Tamaño de puerto de junta tórica -6 con válvula de transporte
- Descripción de la clasificación de la operaciónClasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Anillo de equilibrado de repuesto006 Diseño -21316-000 1 requerido
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 006 - Kit de sello trasero 61234-000, diseño 006 - Kit de sello de eje 61281-000 - 1 requerido cada uno
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 006 - Se requiere 21372-003 - 1
- Válvula de accionamiento de repuestoDiseño 006 - Se requiere 8510-000 - 1
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 006 - Se requiere 8464-003 - 1
- Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuestoDiseño 006 - Se requiere 23170-002 - 1
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuestoDiseño 006 - Se requiere 16292-100 - 8
- Brida de montaje de repuestoDiseño 006 - Se requiere 23171-002 - 1
- Kit de eje de salida y cojinete RplcDiseño 006 - Se requiere 23310-003 - 1
- Válvula de placa de repuestoDiseño 006 - Se requiere 8504-000 - 1
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 006 - Se requiere 8564-000 - 1
- Válvula de repuesto vendida por separadoDiseño 006 - Se requiere 8500-000 - 1
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 006 - Se requiere 61248-000 - 1
- Brida de montaje realBrida 4-Bolt - Sae B - Con 4 pulg. Diám. piloto
- Eje de salida realSpline
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo95 l/min
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo151 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 4 pulg. - SAE B
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad