Serie
4000 - Rueda
Desplazamiento
19.03 pulg.3/r
Presión máxima de funcionamiento
3000 psi
Par continuo
7523 pulg.
RPM Máx.
303 rpm
Tamaño del puerto del motor
7/16–20 UNF-2B
Tipo de puerto del motor
Junta tórica de rosca recta SAE
Tipo de eje
Con clave
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Tamaño del eje de salida
Llave recta de 1-1/4 pulg.
Caudal máximo
25 gpm
Altura total
5.86 pulg.
Longitud total
8.90 pulg.
Ancho general
5.86 pulg.
Tipo de sello
Sello de labio único
Tamaño de la conexión de drenaje
.4375-20 Unf-2b Tamaño de puerto de junta tórica -4 con válvula de retención
Descripción de la clasificación de la operación
Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
Orientación del puerto
Puertos escalonados
Anillo de equilibrado de repuesto
006 Diseño -21316-000 1 requerido
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 006 - Kit de sello trasero 61234-000, diseño 006 - Kit de sello de eje 61281-000 - 1 requerido cada uno
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 - Se requiere 21372-004 - 1
Válvula de accionamiento de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 8510-000 - 1
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 - Se requiere 8464-006 - 1
Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 23170-004 - 1
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 16292-100 - 8
Brida de montaje de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 23171-005 - 1
Kit de eje de salida y cojinete Rplc
Diseño 006 - Se requiere 23310-001 - 1
Válvula de placa de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 8054-000 - 1
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 23382-003 - 1
Válvula de repuesto vendida por separado
Diseño 006 - Se requiere 8500-000 - 1
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 61248-000 - 1
Brida de montaje real
Brida 4-Bolt - Rueda - Con 5-1/2 pulg. Diám. piloto
Eje de salida real
Recto
Tipo de puerto real
Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
Caudal continuo
95 l/min
Presión intermitente
260 bar
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
RPM máximas-Continuo
697 rpm
Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
De -34°C a 82 °C
Configuración de puertos
Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
Tipo de montaje
Brida 4-Bolt - Piloto de 5.5 pulg.