Serie
2000 - Estándar
Desplazamiento
24.03 pulg.3/r
Presión máxima de funcionamiento
3000 psi
Par continuo
7479 pulg.
RPM Máx.
191 rpm
Tamaño del puerto del motor
1-1/16–12 UNF-2B
Tipo de puerto del motor
Junta tórica de rosca recta SAE
Tipo de eje
Estriado
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Tamaño del eje de salida
1-1/4 en 14T Spline
Caudal máximo
20 gpm
Altura total
4.33 pulg.
Longitud total
10.69 pulg.
Ancho general
5.16 pulg.
Tipo de sello
Sello de labio único
Tamaño de la conexión de drenaje
.4375-20 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -4
Descripción de la clasificación de la operación
Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
Orientación del puerto
Puertos escalonados
Anillo de equilibrado de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 8915-000 - 1
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 61258-000 - 1
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 - Se requiere 21371-008 - 1
Válvula de accionamiento de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 8433-000 - 1
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 - Se requiere 21625-008 - 1
Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 21578-004 - 1
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 14384-014 - 4
Kit de eje de salida y cojinete Rplc
Diseño 006 - Se requiere 21618-004 - 1
Pasador de repuesto para anillo de equilibrado
Diseño 006 - Se requiere 14351-000 - 2
Válvula de placa de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 22134-000 - 1
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 21564-002 - 1
Válvula de repuesto vendida por separado
Diseño 006 - Se requiere 21466-000 - 1
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 61263-000 - 1
Lugar de desgaste de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 22102-000 - 1
Pasador de repuesto para anillo de equilibrado
Diseño 006 - Se requiere 14351-000 - 2
Brida de montaje real
Brida 2-Bolt - Sae A - Con 3-1/4 pulg. Diám. piloto
Eje de salida real
Spline
Tipo de puerto real
Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos orientados 180 grados entre sí
Caudal continuo
75 l/min
Presión intermitente
170 bar
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
RPM máximas-Continuo
742 rpm
Configuración de puertos
Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos orientados 180 grados entre sí
Tipo de montaje
Brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg. - SAE A