Descripción general
Especificaciones
- TipoDepósito de aire/aceite
- Tipo de lubricanteAceite
- Número de salidas1
- Material del recipientePlástico butirato
- Capacidad2 oz
- Tipo de montajeMontaje directo
- Tamaño de la rosca de salida1/8 pulg.
- Tipo de rosca de salidaNPT
- Diámetro1-15/16 pulg.
- Altura2-1/16 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento+165 °F
- Material de los componentesLatón/Acero