Descripción general
- Carcasa de metal con estuche interior de alta resistencia
- Cargado por resorte
- Sello de una sola boquilla con sello de onda hidrodinámico líder en la industria.
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje0.425 pulg.
- Diámetro exterior0.875 pulg.
- Ancho general0.313 pulg.
- Tipo de diseñoCRWH3
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Descripción Palabra claveDiseño CRWH3
- CarcasaCon estuche interior
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Número de Upc del fabricante085311002912
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Descripción de construcciónLabio único, cargado por resorte con estuche interior
- Aplicación típicaRecomendado cuando el montaje del eje esté contra el labio.
- Peso0.03 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F