Descripción general
Especificaciones
- TipoDepósito de aire/aceite
- Tipo de lubricanteAceite
- Número de salidas1
- Material del recipientePlástico butirato
- Capacidad8 oz
- Tipo de montajeMontaje directo
- Tamaño de la rosca de salida1/4 pulg.
- Tipo de rosca de salidaNPT
- Diámetro2-5/8 pulg.
- Altura4 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento+165 °F
- Material de los componentesLatón/Acero