Motion
04110

LPS
04110

Lubricante antiagarrotamiento a alta temperatura - 1 lb, lata, color: gris
Artículo MI #00827209
No. Fabricante 04110
Precio83.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LPS
04110

Lubricante antiagarrotamiento a alta temperatura - 1 lb, lata, color: gris
Artículo MI #00827209
No. Fabricante 04110

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio83.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
04110 (C04110) ANTIAGARROTAMIENTO MULTIUSO

Especificaciones

  • Tipo
    Temperatura alta
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Tamaño del contenedor
    1 lb
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Composición
    Disulfuro de molibdeno
  • Color
    Gris
  • Rango de temperatura
    -65 a +1800 °F
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Número de Upc del fabricante
    078827041100
  • UPC_NO
    078827041100
  • Aditivos incluidos
    Molibdeno
  • Tipo antiagarrotamiento
    Compuesto antiagarrotamiento
  • Aplicación
    Para usar en accesorios, caras de brida, juntas, guías, llaves, chavetas, tuercas y pernos, deslizables
  • Punto de inflamación
    430 °F
  • Formulario
    Pegar
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    1800 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Peso neto
    16 oz.
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Gravedad específica
    1.19
  • Contenido de VOC
    Sin COV
  • Peso
    15.00 lb
  • Temperatura de trabajo
    1800 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo