Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR 110-1085
- El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía
Especificaciones
- Serie4000 - Rueda
- Desplazamiento15.03 pulg.3/r
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Par continuo6240 pulg.
- RPM Máx.383 rpm
- Tamaño del puerto del motor1-1/16–12 UNF-2B
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de ejeCon clave
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Tamaño del eje de salida1-5/8 pulg. cónico - Llave recta - Tuerca hexagonal ranurada
- Caudal máximo25 gpm
- Altura total5.86 pulg.
- Longitud total10.53 pulg.
- Ancho general5.86 pulg.
- Tipo de selloSello de labio único
- Tamaño de la conexión de drenaje.4375-20 Unf-2b Tamaño de puerto de junta tórica -4 con válvula de retención
- Descripción de la clasificación de la operaciónClasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Anillo de equilibrado de repuesto006 Diseño -21316-000 1 requerido
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 006 - Kit de sello trasero 61234-000, diseño 006 - Kit de sello de eje 61236-000 - 1 requerido cada uno
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 006 - Se requiere 21372-003 - 1
- Válvula de accionamiento de repuestoDiseño 006 - Se requiere 8510-000 - 1
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 006 - Se requiere 8464-005 - 1
- Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuestoDiseño 006 - Se requiere 23170-004 - 1
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuestoDiseño 006 - Se requiere 16292-100 - 8
- Brida de montaje de repuestoDiseño 006 - Se requiere 23171-005 - 1
- Kit de eje de salida y cojinete RplcDiseño 006 - Se requiere 23310-002 - 1
- Válvula de placa de repuestoDiseño 006 - Se requiere 8054-000 - 1
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 006 - Se requiere 23382-003 - 1
- Válvula de repuesto vendida por separadoDiseño 006 - Se requiere 8500-000 - 1
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 006 - Se requiere 61248-000 - 1
- Brida de montaje realBrida 4-Bolt - Rueda - Con 5-1/2 pulg. Diám. piloto
- Eje de salida realCono
- Tipo de puerto realPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo95 l/min
- Presión intermitente310 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo239 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Configuración de puertosPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 5.5 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad