Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR 110-1090
- Alivio de baja presión: ninguno
- Opción de presión/flujo: ninguna
- Opción Geroler: estándar
- Opción de sello: estándar
- Accesorios: ninguno
- Características especiales (hardware): ninguna
- Pintura/embalaje: negro pintado de bajo brillo, caja individual
Especificaciones
- Serie4000 - Rueda
- Desplazamiento9.90 pulg.3/r
- Par continuo4293 pulg.
- RPM Máx.582 rpm
- Tamaño del puerto del motor1-1/16–12 UNF-2B
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de ejeEstriado
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Tamaño del eje de salida1-1/4 pulg.
- Caudal máximo25 gpm
- Altura total5.86 pulg.
- Longitud total8.56 pulg.
- Ancho general5.86 pulg.
- Tipo de selloEstándar
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Brida de montaje realRueda, perno 4 ; 139.70 [5.500] diám. piloto 14.27 [.562] Diám. Orificios en diámetro 165.10 [6.500] Círculo de pernos.
- Eje de salida realSpline
- Tipo de puerto realPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo95 l/min
- Presión intermitente310 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo383 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Configuración de puertosPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 5.5 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad