Motion
31804

Trico
31804

31804
Artículo MI #00827826
No. Fabricante 31804
Price$162.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Trico
31804

31804
Artículo MI #00827826
No. Fabricante 31804

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$162.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
31804 4OZ. ACEITE

Especificaciones

  • Tipo
    Depósito de aire/aceite
  • Tipo de lubricante
    Aceite
  • Número de salidas
    1
  • Material del recipiente
    Polisulfona
  • Capacidad
    4 oz
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Tamaño de la rosca de salida
    1 pulg.
  • Tipo de rosca de salida
    NPT
  • Diámetro
    2-1/4 pulg.
  • Altura
    5-3/4 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +325 °F
  • Material de los componentes
    Polisulfona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo