Motion
110-1111-006
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 4000 - Rueda, 205.5 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #00827892
No. Fabricante 110-1111-006
Precio2,790.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 4000 - Rueda, 205.5 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #00827892
No. Fabricante 110-1111-006
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
Precio2,790.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 110-1111
  • El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía

Especificaciones

  • Serie
    4000 - Rueda
  • Desplazamiento
    12.54 pulg.3/r
  • Tipo de eje
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Tamaño del eje de salida
    40 mm recto - Llave recta
  • Altura total
    5.86 pulg.
  • Longitud total
    9.15 pulg.
  • Ancho general
    5.86 pulg.
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Tamaño de la conexión de drenaje
    G 1/4 Tubo estándar británico con válvula de retención
  • Descripción de la clasificación de la operación
    Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Anillo de equilibrado de repuesto
    006 Diseño -21316-000 1 requerido
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 006 - Kit de sello trasero 61234-000, diseño 006 - Kit de sello de eje 61236-000 - 1 requerido cada uno
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 006 - Se requiere 21372-004 - 1
  • Válvula de accionamiento de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 8510-000 - 1
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 006 - Se requiere 8464-004 - 1
  • Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 23170-004 - 1
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 16292-100 - 8
  • Brida de montaje de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 23171-005 - 1
  • Kit de eje de salida y cojinete Rplc
    Diseño 006 - Se requiere 23310-010 - 1
  • Válvula de placa de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 8054-000 - 1
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 23382-006 - 1
  • Válvula de repuesto vendida por separado
    Diseño 006 - Se requiere 8500-000 - 1
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 61248-000 - 1
  • Brida de montaje real
    Brida 4-Bolt - Rueda - Con 5-1/2 pulg. Diám. piloto
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    Puertos G 3/4 - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    95 l/min
  • Presión intermitente
    260 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • RPM máximas-Continuo
    303 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Configuración de puertos
    Puertos G 3/4 - Puertos escalonados
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 5.5 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo