Descripción general
Especificaciones
- TipoAjustable manualmente
- Tipo de lubricanteAceite
- Número de salidas1
- Material del recipienteAcrílico
- Capacidad2-1/2 qt (EE. UU.)
- Tipo de montajeMontaje remoto
- Tamaño de la rosca de salida3/4-16 pulg.
- Tipo de rosca de salidaRecto
- Diámetro5-11/16 pulg.
- Altura10-13/16 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento+165 °F
- Material de los componentesLatón