Descripción general
Especificaciones
- TipoAjustable manualmente
- Tipo de lubricanteAceite
- Número de salidas1
- Material del recipienteVidrio
- Capacidad1 paciente (EE. UU.)
- Tipo de montajeMontaje remoto
- Tamaño de la rosca de salida3/4-16 pulg.
- Tipo de rosca de salidaRecto
- Diámetro4-7/16 pulg.
- Altura5-5/16 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento+250 °F
- Material de los componentesLatón