Serie
4000 - Sin cojinetes
Desplazamiento
7.95 pulg.3/r
Presión máxima de funcionamiento
3000 psi
Par continuo
3319 pulg.
RPM Máx.
722 rpm
Tamaño del puerto del motor
1-1/16–12 UNF-2B
Tipo de puerto del motor
Junta tórica de rosca recta SAE
Tipo de eje
Sin cojinetes
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Tamaño del eje de salida
Ninguno - Sin cojinetes
Caudal máximo
25 gpm
Altura total
5.81 pulg.
Longitud total
7.06 pulg.
Ancho general
5.81 pulg.
Tipo de sello
Sello de labio único
Tamaño de la conexión de drenaje
.4375-20 Unf-2b Tamaño de puerto de junta tórica -4 con válvula de retención
Descripción de la clasificación de la operación
Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
Orientación del puerto
Puertos escalonados
Anillo de equilibrado de repuesto
004 Diseño -21316-000 1 requerido
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 004 : se requieren 61235-000 - 1 cada uno
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 004 - Se requiere 21372-002 - 1
Válvula de accionamiento de repuesto
Diseño 004 - Se requiere 8510-000 - 1
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 004 - Se requiere 8464-002 - 1
Brida de montaje de repuesto
Diseño 004 - Se requiere 8491-000 - 1
Válvula de placa de repuesto
Diseño 004 - Se requiere 8054-000 - 1
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 004 - Se requiere 23382-003 - 1
Válvula de repuesto vendida por separado
Diseño 004 - Se requiere 8500-000 - 1
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 004 : se requieren 61249-000 - 1 cada uno
Brida de montaje real
Brida 4-Bolt - Sin cojinetes - Con 5 pulg. Diám. piloto
Eje de salida real
Sin cojinetes
Tipo de puerto real
Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
Caudal continuo
95 l/min
Presión intermitente
310 bar
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
RPM máximas-Continuo
459 rpm
Configuración de puertos
Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
Tipo de montaje
Brida 4-Bolt - Piloto de 5 pulg.