Descripción general
- El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía
Especificaciones
- Serie4000 - Sin cojinetes
- Desplazamiento24.04 pulg.3/r
- Presión máxima de funcionamiento2750 psi
- Par continuo8231 pulg.
- RPM Máx.239 rpm
- Tamaño del puerto del motor1-1/16–12 UNF-2B
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de ejeSin cojinetes
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Tamaño del eje de salidaNinguno - Sin cojinetes
- Caudal máximo25 gpm
- Altura total5.81 pulg.
- Longitud total8.20 pulg.
- Ancho general5.81 pulg.
- Tipo de selloSello de labio único
- Tamaño de la conexión de drenaje.4375-20 Unf-2b Tamaño de puerto de junta tórica -4 con válvula de retención
- Descripción de la clasificación de la operaciónClasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Anillo de equilibrado de repuesto004 Diseño -21316-000 1 requerido
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 004 : se requieren 61235-000 - 1 cada uno
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 004 - Se requiere 21372-005 - 1
- Válvula de accionamiento de repuestoDiseño 004 - Se requiere 8510-000 - 1
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 004 - Se requiere 8464-007 - 1
- Brida de montaje de repuestoDiseño 004 - Se requiere 8491-000 - 1
- Válvula de placa de repuestoDiseño 004 - Se requiere 8054-000 - 1
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 004 - Se requiere 23382-003 - 1
- Válvula de repuesto vendida por separadoDiseño 004 - Se requiere 8500-000 - 1
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 004 : se requieren 61249-000 - 1 cada uno
- Brida de montaje realBrida 4-Bolt - Sin cojinetes - Con 5 pulg. Diám. piloto
- Eje de salida realSin cojinetes
- Tipo de puerto realPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo95 l/min
- Presión intermitente240 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo582 rpm
- Configuración de puertosPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 5 pulg.