Descripción general
- El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía
Especificaciones
- Serie4000 - Sin cojinetes
- Desplazamiento9.90 pulg.3/r
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Par continuo4293 pulg.
- RPM Máx.582 rpm
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de ejeSin cojinetes
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Tamaño del eje de salidaNinguno - Sin cojinetes
- Caudal máximo25 gpm
- Altura total5.81 pulg.
- Longitud total7.45 pulg.
- Ancho general5.81 pulg.
- Tipo de selloEstándar
- Características incluidasShuttle de acción rápida, anillo de equilibrado especial
- Tamaño de la conexión de drenaje.5625-18 Unf-2b Tamaño de puerto de junta tórica -6 con válvula de transporte
- Descripción de la clasificación de la operaciónClasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Anillo de equilibrado de repuesto004 Diseño -21316-000 1 requerido
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 004 : se requieren 61235-000 - 1 cada uno
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 004 - Se requiere 21372-003 - 1
- Válvula de accionamiento de repuestoDiseño 004 - Se requiere 8510-000 - 1
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 004 - Se requiere 8464-003 - 1
- Brida de montaje de repuestoDiseño 004 - Se requiere 8491-000 - 1
- Válvula de placa de repuestoDiseño 004 - Se requiere 8054-000 - 1
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 004 - Se requiere 8564-000 - 1
- Válvula de repuesto vendida por separadoDiseño 004 - Se requiere 8500-000 - 1
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 004 : se requieren 61249-000 - 1 cada uno
- Brida de montaje realBrida 4-Bolt - Sin cojinetes - Con 5 pulg. Diám. piloto
- Eje de salida realSin cojinetes
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo95 l/min
- Presión intermitente310 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo151 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 5 pulg.