Descripción general
Especificaciones
- Serie4000 - Sin cojinetes
- Desplazamiento15.03 pulg.3/r
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Tamaño del eje de salidaNinguno - Sin cojinetes
- Tamaño de la conexión de drenaje.4375-20 Unf-2b Tamaño de puerto de junta tórica -4 con válvula de retención
- Descripción de la clasificación de la operaciónClasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Anillo de equilibrado de repuesto004 Diseño -21316-000 1 requerido
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 004 : se requieren 61235-000 - 1 cada uno
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 004 - Se requiere 21372-003 - 1
- Válvula de accionamiento de repuestoDiseño 004 - Se requiere 8510-000 - 1
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 004 - Se requiere 8464-005 - 1
- Brida de montaje de repuestoDiseño 004 - Se requiere 8491-000 - 1
- Válvula de placa de repuestoDiseño 004 - Se requiere 8054-000 - 1
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 004 - Se requiere 23382-002 - 1
- Válvula de repuesto vendida por separadoDiseño 004 - Se requiere 8500-000 - 1
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 004 : se requieren 61249-000 - 1 cada uno
- Brida de montaje realBrida 4-Bolt - Sin cojinetes - Con 5 pulg. Diám. piloto
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 5 pulg.