Serie
10000 - Estándar
Desplazamiento
20.98 pulg.3/r
Tipo de eje
Estriado
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Tamaño del eje de salida
2-1/8 pulg. - 16T Spline
Altura total
5.79 pulg.
Longitud total
17.74 pulg.
Ancho general
5.91 pulg.
Tipo de sello
Estándar
Tamaño de la conexión de drenaje
.5625-18 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -6
Descripción de la clasificación de la operación
Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
Orientación del puerto
Puertos escalonados
Anillo de equilibrado de repuesto
004, 003 y 002 Diseño 21318-000 - 1 requerido
Espaciador de cojinetes de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6181-000 - 1
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Kit de sello de motor 6405-000, Kit de sello de eje 6406-000 - 1 Requerido Cada uno
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6395-000 - 1
Válvula de accionamiento de repuesto
004, 003 y 002 Diseño 6168-000 - 1 requerido
Espaciador de cojinete delantero de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6175-000 - 1
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 8573-001 - 1
Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 62006-000 - 1
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
004, 003 y 002 Diseño -14410-001 - 4 requerido
Eje de salida de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 8482-000 - 1
Válvula de placa de repuesto
004, 003 y 002 Diseño 8957-000 - 1 requerido
Cojinete radial de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 9003-002 - 2
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 62505-000 - 1
Válvula de repuesto vendida por separado
004, 003 y 002 Diseño 6792-000 - 1 requerido
Lugar de desgaste de repuesto
004, 003 y 002 Diseño 8958-000 - 1 requerido
Brida de montaje real
Brida 4-Bolt - Sin clasificación Sae - Con 5 pulg. Diám. piloto
Eje de salida real
Spline
Tipo de puerto real
31.75 [1.250] Diám. 4 Brida dividida de perno, puertos escalonados con 0,4375-14 UNC-2B Orificios de montaje roscados
Caudal continuo
170 l/min
Presión intermitente
260 bar
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
RPM máximas-Continuo
254 rpm
Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
De -34°C a 82 °C
Configuración de puertos
31.75 [1.250] Diám. 4 Brida dividida de perno, puertos escalonados con 0,4375-14 UNC-2B Orificios de montaje roscados
Tipo de montaje
Brida 4-Bolt - Piloto de 5 pulg.