111-1063-004
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 4000 - Sin cojinetes, desplazamiento geométrico máx. 623.9 cm3/r
Artículo MI #00828751
No. Fabricante 111-1063-004
Precio3,250.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 4000 - Sin cojinetes, desplazamiento geométrico máx. 623.9 cm3/r
Artículo MI #00828751
No. Fabricante 111-1063-004
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
Precio3,250.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 111-1063
  • El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía

Especificaciones

  • Serie
    4000 - Sin cojinetes
  • Desplazamiento
    38.07 pulg.3/r
  • Tipo de eje
    Sin cojinetes
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Tamaño del eje de salida
    Ninguno - Sin cojinetes
  • Altura total
    5.81 pulg.
  • Longitud total
    9.25 pulg.
  • Ancho general
    5.81 pulg.
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Tamaño de la conexión de drenaje
    .4375-20 Unf-2b Tamaño de puerto de junta tórica -4 con válvula de retención
  • Descripción de la clasificación de la operación
    Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Anillo de equilibrado de repuesto
    004 Diseño -21316-000 1 requerido
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 004 : se requieren 61235-000 - 1 cada uno
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 004 - Se requiere 21372-008 - 1
  • Válvula de accionamiento de repuesto
    Diseño 004 - Se requiere 8510-000 - 1
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 004 - Se requiere 8464-011 - 1
  • Brida de montaje de repuesto
    Diseño 004 - Se requiere 8491-000 - 1
  • Válvula de placa de repuesto
    Diseño 004 - Se requiere 8054-000 - 1
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 004 - Se requiere 23382-003 - 1
  • Válvula de repuesto vendida por separado
    Diseño 004 - Se requiere 8500-000 - 1
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 004 : se requieren 61249-000 - 1 cada uno
  • Brida de montaje real
    Brida 4-Bolt - Sin cojinetes - Con 5 pulg. Diám. piloto
  • Eje de salida real
    Sin cojinetes
  • Tipo de puerto real
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    95 l/min
  • Presión intermitente
    140 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • RPM máximas-Continuo
    387 rpm
  • Configuración de puertos
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 5 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo