111-1021-004
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 4000 - Sin cojinetes, desplazamiento geométrico máx. 162.2 cm3/r
Artículo MI #00828760
No. Fabricante 111-1021-004
Precio2,322.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 4000 - Sin cojinetes, desplazamiento geométrico máx. 162.2 cm3/r
Artículo MI #00828760
No. Fabricante 111-1021-004
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
Precio2,322.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 111-1021
  • 10 desplazamientos
  • Una variedad de bridas de montaje y ejes de salida
  • Diseño fiable y probado
  • Alta eficiencia
  • Opciones de protección medioambiental
  • Flexibilidad para diseñar este motor en un sistema
  • Opciones que se adaptan bien a aplicaciones difíciles

Especificaciones

  • Serie
    4000 - Sin cojinetes
  • Desplazamiento
    9.90 pulg.3/r
  • Par continuo
    4293 pulg.
  • RPM Máx.
    582 rpm
  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de eje
    Sin cojinetes
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Caudal máximo
    25 gpm
  • Altura total
    5.81 pulg.
  • Longitud total
    7.31 pulg.
  • Ancho general
    5.81 pulg.
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Brida de montaje real
    Sin cojinetes, perno 4 ; 127.00 [5.000] diám. piloto 14.27 [.562] Diám. Orificios en diámetro 161.92 [6.375] Círculo de pernos
  • Eje de salida real
    Sin cojinetes
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    95 l/min
  • Presión intermitente
    310 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • RPM máximas-Continuo
    722 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 5 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo