Descripción general
- El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía
Especificaciones
- Serie6000 - Estándar
- Desplazamiento29.99 pulg.3/r
- Tipo de ejeEstriado
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Tamaño del eje de salida1-1/2 en 17T Spline
- Altura total5.78 pulg.
- Longitud total13.42 pulg.
- Ancho general5.80 pulg.
- Tipo de selloEstándar
- Tamaño de la conexión de drenajeG 1/4 Tubo estándar británico
- Descripción de la clasificación de la operaciónClasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Anillo de equilibrado de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 21317-000 - 1
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 006 y 005 - Kit de sello trasero Kit de sello de eje de diseño 61238-000, 006 y 005 - Requiere 61237-000 - 1
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 006 y 005 - Se requiere 21373-005 - 1
- Válvula de accionamiento de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 8508-000 - 1
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 006 y 005 - Se requiere 8507-005 - 1
- Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuestoDiseño 006 - Diseño 201839-001, 005 - Requerido 8490-000 - 1
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuestoDiseño 006 y 005 : se requieren 14409-005 y 14409-010 - 2 de cada perno
- Kit de eje de salida y cojinete RplcDiseño 006 - Diseño 201837-003, 005 - Requerido 8711-003 - 1
- Válvula de placa de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 21666-000 - 1
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 8502-006 - 1
- Válvula de repuesto vendida por separadoDiseño 006 y 005 - Se requiere 8497-000 - 1
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 61246-000 - 1
- Brida de montaje real4-Bolt Flange - Sae Cc - With 5 In. Diám. piloto
- Eje de salida realSpline
- Tipo de puerto realPuertos escalonados G 1
- Caudal continuo150 l/min
- Presión intermitente275 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo775 rpm
- Configuración de puertosPuertos escalonados G 1
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 5 pulg. - SAE CC