BG11-2-6-6
BG11-2-6-6
Artículo MI #00828900
No. Fabricante BG11-2-6-6
Precio219.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BG11-2-6-6
Artículo MI #00828900
No. Fabricante BG11-2-6-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$219.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BG11-2-6-6 CPLG

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    BG11-2
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro mín. del orificio
    3/8 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3/8 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • UPC_NO
    781711499030
  • Diámetro interno
    3/8 x 3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    1.7500 pulg.
  • Capacidad de par
    4-1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    3450 rpm
  • Longitud a través del orificio
    0.4063 pulg.
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    GS
  • Peso
    0.13 lb
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de mordaza completos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo