309B-5-G
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 0.94 pulg., eje sólido, 0.4500 pulg., tamaño de entrada de 0.4600 pulg., salida izquierda
Artículo MI #00828979
No. Fabricante 309B-5-G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 0.94 pulg., eje sólido, 0.4500 pulg., tamaño de entrada de 0.4600 pulg., salida izquierda
Artículo MI #00828979
No. Fabricante 309B-5-G
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
309B-5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

Especificaciones

  • Distancia al centro
    0.9400 pulg.
  • Reducción
    Individual
  • Relación
    5:1
  • Potencia de entrada máxima
    0.120 hp a 1750 rpm
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    0.4500 pulg.
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 350.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    14 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Dimensiones de la carcasa
    3-1/2 x 3-15/32 x 3-1/2 pulg.
  • Altura de la carcasa
    3.47 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    3.50 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.50 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    309
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Número de Upc del fabricante
    781711455364
  • UPC_NO
    781711455364
  • Peso
    3.75 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo