Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR 112-1069
- Nueve desplazamientos disponibles
- Presenta una multitud de opciones que hacen que este motor sea muy inteligente y flexible de aplicar
- Motor muy resistente para aplicaciones exigentes
- Se puede utilizar en multitud de sectores
- Muy fácil/flexible de integrar en un sistema
- Aplicaciones: equipos móviles, remoción de nieve, corte de césped, pulverizador, zanja y productos de madera
Especificaciones
- Serie6000 - Estándar
- Desplazamiento59.97 pulg.3/r
- Tamaño del puerto del motor1-5/16-12 UN-2B
- Tipo de puerto del motorJunta tórica SAE
- Tipo de ejeRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Tamaño del eje de salidaLlave recta de 1-1/2 pulg.
- Altura total5.78 pulg.
- Longitud total14.60 pulg.
- Ancho general5.78 pulg.
- Tipo de selloEstándar
- Tamaño de la conexión de drenaje.4375-20 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -4
- Descripción de la clasificación de la operaciónClasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Anillo de equilibrado de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 21317-000 - 1
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 006 y 005 - Kit de sello trasero Kit de sello de eje de diseño 61238-000, 006 y 005 - Requiere 61237-000 - 1
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 006 y 005 - Se requiere 21373-006 - 1
- Válvula de accionamiento de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 8508-000 - 1
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 006 y 005 - Se requiere 8507-006 - 1
- Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuestoDiseño 006 - Diseño 201839-001, 005 - Requerido 8490-000 - 1
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuestoDiseño 006 y 005 : se requieren 14409-012 y 14409-013 - 2 de cada perno
- Kit de eje de salida y cojinete RplcDiseño 006 - Diseño 201837-001, 005 - Requerido 8711-001 - 1
- Válvula de placa de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 21666-000 - 1
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 8502-004 - 1
- Válvula de repuesto vendida por separadoDiseño 006 y 005 - Se requiere 8497-000 - 1
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 61246-000 - 1
- Brida de montaje real4-Bolt Flange - Sae Cc - With 5 In. Diám. piloto
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto realPuertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo150 l/min
- Presión intermitente140 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo615 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Configuración de puertosPuertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 5 pulg. - SAE CC
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad