Serie
6000 - Estándar
Desplazamiento
19.04 pulg.3/r
Presión máxima de funcionamiento
3000 psi
Par continuo
8231 pulg.
RPM Máx.
485 rpm
Tamaño del puerto del motor
1-5/16–12 UNF-2B
Tipo de puerto del motor
Junta tórica de rosca recta SAE
Tipo de eje
Con clave
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Tamaño del eje de salida
1-3/4 pulg. cónico - Llave recta - Tuerca hexagonal ranurada
Caudal máximo
40 gpm
Altura total
5.78 pulg.
Longitud total
12.89 pulg.
Ancho general
5.80 pulg.
Tipo de sello
Estándar
Tamaño de la conexión de drenaje
.4375-20 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -4
Descripción de la clasificación de la operación
Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
Orientación del puerto
Puertos escalonados
Anillo de equilibrado de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 21317-000 - 1
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 006 y 005 - Kit de sello trasero Kit de sello de eje de diseño 61238-000, 006 y 005 - Requiere 61237-000 - 1
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 y 005 - Se requiere 21373-003 - 1
Válvula de accionamiento de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 8508-000 - 1
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 y 005 - Se requiere 8507-003 - 1
Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
Diseño 006 - Diseño 201839-001, 005 - Requerido 8490-000 - 1
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 006 y 005 : se requieren 14409-003 y 14409-007 - 2 de cada perno
Kit de eje de salida y cojinete Rplc
Diseño 006 - Diseño 201837-002, 005 - Requerido 8711-002 - 1
Válvula de placa de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 21666-000 - 1
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 8502-004 - 1
Válvula de repuesto vendida por separado
Diseño 006 y 005 - Se requiere 8497-000 - 1
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 61246-000 - 1
Brida de montaje real
4-Bolt Flange - Sae Cc - With 5 In. Diám. piloto
Eje de salida real
Cono
Tipo de puerto real
Puertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
Caudal continuo
150 l/min
Presión intermitente
310 bar
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
RPM máximas-Continuo
307 rpm
Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
De -34°C a 82 °C
Configuración de puertos
Puertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
Tipo de montaje
Brida 4-Bolt - Piloto de 5 pulg. - SAE CC