Serie
6000 - Estándar
Desplazamiento
23.90 pulg.3/r
Tipo de eje
Cono
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Tamaño del eje de salida
1-3/4 pulg. cónico - Llave recta - Tuerca hexagonal ranurada
Altura total
5.78 pulg.
Longitud total
13.23 pulg.
Ancho general
5.80 pulg.
Tipo de sello
Estándar
Tamaño de la conexión de drenaje
.4375-20 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -4
Descripción de la clasificación de la operación
Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
Orientación del puerto
Puertos escalonados
Anillo de equilibrado de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 21317-000 - 1
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 006 y 005 - Kit de sello trasero Kit de sello de eje de diseño 61238-000, 006 y 005 - Requiere 61237-000 - 1
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 y 005 - Se requiere 21373-004 - 1
Válvula de accionamiento de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 8508-000 - 1
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 y 005 - Se requiere 8507-004 - 1
Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
Diseño 006 - Diseño 201839-001, 005 - Requerido 8490-000 - 1
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 006 y 005 : se requieren 14409-004 y 14409-008 - 2 de cada perno
Kit de eje de salida y cojinete Rplc
Diseño 006 - Diseño 201837-002, 005 - Requerido 8711-002 - 1
Válvula de placa de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 21666-000 - 1
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 8502-002 - 1
Válvula de repuesto vendida por separado
Diseño 006 y 005 - Se requiere 8497-000 - 1
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 61246-000 - 1
Brida de montaje real
4-Bolt Flange - Sae Cc - With 5 In. Diám. piloto
Eje de salida real
Cono
Tipo de puerto real
AAG 19.05 [0,750] Brida dividida 4-Bolt de diámetro - Puertos escalonados
Caudal continuo
150 l/min
Presión intermitente
310 bar
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
RPM máximas-Continuo
775 rpm
Configuración de puertos
AAG 19.05 [0,750] Brida dividida 4-Bolt de diámetro - Puertos escalonados
Tipo de montaje
Brida 4-Bolt - Piloto de 5 pulg. - SAE CC