112-1012-006
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 6000 - Estándar, desplazamiento geométrico máx. 491.4 cm3/r, presión de funcionamiento máxima 3000 psi
Artículo MI #00829113
No. Fabricante 112-1012-006
Precio3,849.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 6000 - Estándar, desplazamiento geométrico máx. 491.4 cm3/r, presión de funcionamiento máxima 3000 psi
Artículo MI #00829113
No. Fabricante 112-1012-006
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
Precio3,849.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 112-1012
  • El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía

Especificaciones

  • Serie
    6000 - Estándar
  • Desplazamiento
    29.99 pulg.3/r
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Par continuo
    12789 pulg.
  • RPM Máx.
    307 rpm
  • Tamaño del puerto del motor
    7/16–20 UNF-2B
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de eje
    Con clave
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Tamaño del eje de salida
    1-3/4 pulg. cónico - Llave recta - Tuerca hexagonal ranurada
  • Caudal máximo
    40 gpm
  • Altura total
    5.78 pulg.
  • Longitud total
    13.67 pulg.
  • Ancho general
    5.80 pulg.
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Tamaño de la conexión de drenaje
    .4375-20 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -4
  • Descripción de la clasificación de la operación
    Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Anillo de equilibrado de repuesto
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 21317-000 - 1
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 006 y 005 - Kit de sello trasero Kit de sello de eje de diseño 61238-000, 006 y 005 - Requiere 61237-000 - 1
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 21373-005 - 1
  • Válvula de accionamiento de repuesto
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 8508-000 - 1
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 8507-005 - 1
  • Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
    Diseño 006 - Diseño 201839-001, 005 - Requerido 8490-000 - 1
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    Diseño 006 y 005 : se requieren 14409-005 y 14409-010 - 2 de cada perno
  • Kit de eje de salida y cojinete Rplc
    Diseño 006 - Diseño 201837-002, 005 - Requerido 8711-002 - 1
  • Válvula de placa de repuesto
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 21666-000 - 1
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 8502-002 - 1
  • Válvula de repuesto vendida por separado
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 8497-000 - 1
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 61246-000 - 1
  • Brida de montaje real
    4-Bolt Flange - Sae Cc - With 5 In. Diám. piloto
  • Eje de salida real
    Cono
  • Tipo de puerto real
    AAG 19.05 [0,750] Brida dividida 4-Bolt de diámetro - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    150 l/min
  • Presión intermitente
    275 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • RPM máximas-Continuo
    387 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Configuración de puertos
    AAG 19.05 [0,750] Brida dividida 4-Bolt de diámetro - Puertos escalonados
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 5 pulg. - SAE CC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo