F309B-5-G
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 0.94 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.3125 pulg., salida izquierda
Artículo MI #00829117
No. Fabricante F309B-5-G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 0.94 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.3125 pulg., salida izquierda
Artículo MI #00829117
No. Fabricante F309B-5-G
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F309B-5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

Especificaciones

  • Distancia al centro
    0.9400 pulg.
  • Reducción
    Individual
  • Relación
    5:1
  • Potencia de entrada máxima
    0.120 hp a 1750 rpm
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tamaño de entrada
    0.3125 pulg.
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tamaño de salida
    0.5000 pulg.
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 350.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    6 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Capacidad de carga suspendida
    100 lb
  • Dimensiones de la carcasa
    4-1/32 x 3-1/2 x 3-19/32 pulg.
  • Altura de la carcasa
    3.59 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    4.03 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.50 pulg.
  • Incluye
    Base
  • Tipo de montaje
    Base horizontal
  • Número de Upc del fabricante
    781711455548
  • UPC_NO
    781711455548
  • Peso
    3.75 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo