Descripción general
Especificaciones
- Distancia al centro0.9400 pulg.
- ReducciónIndividual
- Relación15:1
- Potencia de entrada máxima1.939 hp a 1750 rpm
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Tamaño de entrada0.3125 pulg.
- Tipo de salidaSólido
- Tamaño de salida0.5000 pulg.
- Dirección de salidaIzquierda
- Par de salida máximo22 pulg-lbs a 1750 rpm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Material del selloNitrilo
- Tamaño del reductor del fabricanteF309B
- Número de Upc del fabricante781711455562
- UPC_NO781711455562
- Peso3.75 lb