Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR 112-1017
- El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía
Especificaciones
- Serie6000 - Estándar
- Desplazamiento23.90 pulg.3/r
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Par continuo10223 pulg.
- RPM Máx.387 rpm
- Tamaño del puerto del motor7/16–20 UNF-2B
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de ejeEstriado
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Tamaño del eje de salida1-1/2 en 17T Spline
- Caudal máximo40 gpm
- Altura total5.78 pulg.
- Longitud total12.98 pulg.
- Ancho general5.80 pulg.
- Tipo de selloEstándar
- Tamaño de la conexión de drenaje.4375-20 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -4
- Descripción de la clasificación de la operaciónClasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Anillo de equilibrado de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 21317-000 - 1
- Kit de sello de buna de repuestoDiseño 006 y 005 - Kit de sello trasero Kit de sello de eje de diseño 61238-000, 006 y 005 - Requiere 61237-000 - 1
- Variador de repuesto - Se vende por separadoDiseño 006 y 005 - Se requiere 21373-004 - 1
- Válvula de accionamiento de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 8508-000 - 1
- Geroler de repuesto - Se vende por separadoDiseño 006 y 005 - Se requiere 8507-004 - 1
- Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuestoDiseño 006 - Diseño 201839-001, 005 - Requerido 8490-000 - 1
- Extremo de tornillo de tapón largo de repuestoDiseño 006 y 005 : se requieren 14409-004 y 14409-008 - 2 de cada perno
- Kit de eje de salida y cojinete RplcDiseño 006 - Diseño 201837-003, 005 - Requerido 8711-003 - 1
- Válvula de placa de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 21666-000 - 1
- Carcasa trasera de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 8502-002 - 1
- Válvula de repuesto vendida por separadoDiseño 006 y 005 - Se requiere 8497-000 - 1
- Kit de juntas Viton de repuestoDiseño 006 y 005 - Se requiere 61246-000 - 1
- Brida de montaje real4-Bolt Flange - Sae Cc - With 5 In. Diám. piloto
- Eje de salida realSpline
- Tipo de puerto realAAG 19.05 [0,750] Brida dividida 4-Bolt de diámetro - Puertos escalonados
- Caudal continuo150 l/min
- Presión intermitente310 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo615 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Configuración de puertosAAG 19.05 [0,750] Brida dividida 4-Bolt de diámetro - Puertos escalonados
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 5 pulg. - SAE CC
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad