Descripción general
Descripción del fabricante
F309B-30-G1 REDUCTOR DE VELOCIDAD
Especificaciones
- Distancia al centro0.9400 pulg.
- ReducciónIndividual
- Relación30:1
- Potencia de entrada máxima0.100 hp a 1750 rpm
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Tamaño de entrada0.3125 pulg.
- Tipo de salidaSólido
- Tamaño de salida0.5000 pulg.
- Dirección de salidaIzquierda
- RPM máximas de salidaEntrada de 58.300 a 1750 rpm
- Par de salida máximo30 pulg-lbs a 1750 rpm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Capacidad de carga suspendida100 lb
- Dimensiones de la carcasa4-1/32 x 3-1/2 x 3-19/32 pulg.
- Altura de la carcasa3.59 pulg.
- Longitud de la carcasa4.03 pulg.
- Ancho de la carcasa3.50 pulg.
- IncluyeBase
- Tipo de montajeBase horizontal
- Número de Upc del fabricante781711455586
- UPC_NO781711455586
- Peso3.75 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad