Descripción general
- Punto de inflamación alto de 175°F (79°C)
- Poco olor
- Evaporación controlada
- Sin residuos, disolventes clorados, no conductores
- Se puede usar de forma segura en la mayoría de las superficies
- La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida
- NSF® C1 registrado n.o 059811: (aerosol); n.o 059812: (a granel)
Especificaciones
- TipoDesengrasante
- FormularioSpray de aerosol
- ConcentraciónListo para usar
- Tamaño del contenedor15 oz
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- ColorTransparente
- AromaCaracterística
- AplicaciónComponentes del motor de la aeronave, cojinetes, cables, cadenas, controles, motores eléctricos, manómetros, engranajes, equipos pesados, conexiones de cables de alta tensión
- Características y beneficios• Alto punto de inflamación de 175°F (79°C) • Bajo olor • Evaporación controlada • Sin residuos, sin disolventes clorados, no conductor • Seguro para usar en la mayoría de las superficies • La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida • NSF® C1 registrado #059811: (aerosol); #059812: (granel)
- Peso15.00 libras, 1.2
- Altura8
- Longitud3.6
- Ancho3.6
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion La solución de limpieza Iron-Steel ofrece un estudio de caso de ahorroMotion le suministró al cliente Scrubs-in-a- Bucket by LPS, un producto de limpieza diseñado para limpiar herramientas de manera efectiva sin causar óxido. Tras la prueba en la planta, el cliente descubrió que la solución era efectiva no solo en la aplicación objetivo, sino también en muchas otras áreas.
Ver la documentación
Sostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPSSostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPS
Ver la documentación